BTICINO - BTI94560I MAS SDX I - QUADRO 515X1000 - 94560I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Altezza - 1000 mm
Larghezza - 515 mm
Profondità - 145 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199776385
Codice prodotto
BTI94560I
Cod. produttore
94560I
Produttore
BTI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
515 mm
Profondità:
145 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Corrente nominale (In):
160 A
Numero di moduli:
144
Colore:
Grigio
Numero di righe:
6
Profondità di incasso:
101.5 mm
Spessore materiale scatola:
7 mm
Numero RAL:
7035
Superficie:
Verniciatura a polveri