AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI93690V MAS LDX - PORTA VETRO 600X1800 - 93690V

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP43

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199697239

Codice prodotto

BTI93690V

Cod. produttore

93690V

Produttore

BTI

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP43

Larghezza:

660 mm

Altezza:

1900 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

25 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Porta in vetro per armadi da pavimento LDX400, LDX800 600x1,8m