BTICINO - BTI92860L MAS MDX - PORTA PIENA 850X1200 - 92860L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta per scomparto
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - no
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199737911
Codice prodotto
BTI92860L
Cod. produttore
92860L
Produttore
BTI
Modello:
Porta per scomparto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
1200 mm
Altezza:
975 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
25 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciato



