AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI92410Z MAS MDX 800 - ZOCCOLO VANO BARRE MDX 800 - 92410Z

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 500 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 220 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199750958

Codice prodotto

BTI92410Z

Cod. produttore

92410Z

Produttore

BTI

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

500 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

220 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

500 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

220 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Zoccolo per vano barre esterno armadi da pavimento MDX800