AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI92090W MAS MDX 800 - PANNELLI AERAZ H=1800 - 92090W

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 225 mm

  • Larghezza - 220 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199738079

Codice prodotto

BTI92090W

Cod. produttore

92090W

Produttore

BTI

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

225 mm

Larghezza:

220 mm

Altezza:

1850 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Pannello laterale in lamiera aerato per armadi MDX800 altezza 1,8m