BTICINO - BTI92090C MAS MDX 800 - PANNELLI LAT PIENI H=1800 - 92090C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Larghezza per installazione dell'armadio - 910 mm
Materiale - Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio - 230 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199738017
Codice prodotto
BTI92090C
Cod. produttore
92090C
Produttore
BTI
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
910 mm
Materiale:
Acciaio
Profondità per installazione dell'armadio:
230 mm
Larghezza:
219.5 mm
Altezza:
1800 mm
Dimensione modulare (Passo):
230 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no