AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI92080C MAS MDX 800 - PANNELLI LAT PIENI H=1600 - 92080C

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Acciaio

  • Profondità per installazione dell'armadio - 225 mm

  • Larghezza - 220 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199738000

Codice prodotto

BTI92080C

Cod. produttore

92080C

Produttore

BTI

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Acciaio

Profondità per installazione dell'armadio:

225 mm

Larghezza:

220 mm

Altezza:

1650 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Pannello laterale in lamiera piena per armadi MDX800 altezza 1,6m