BTICINO - BTI91877/80/10 MAS HDX - SET PROFILATI X FRONTE 850X200 - 91877/80/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Metrico
Materiale - Altri
Lunghezza - 2000 mm
Altezza del profilo della guida - 850 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199746975
Codice prodotto
BTI91877/80/10
Cod. produttore
91877/80/10
Produttore
BTI
Modello:
Metrico
Materiale:
Altri
Lunghezza:
2000 mm
Altezza del profilo della guida:
850 mm
Set di profilati resina IP30 per armadi HDX 850x2000mm



