AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI91877/60/10 MAS HDX - SET PROFILATI X FRONTE 600X200

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Metrico

  • Materiale - Altri

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza del profilo della guida - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199746968

Codice prodotto

BTI91877/60/10

Cod. produttore

91877/60/10

Produttore

BTI

Modello:

Metrico

Materiale:

Altri

Lunghezza:

2000 mm

Altezza del profilo della guida:

600 mm

Set di profilati resina IP30 per armadi HDX 600x2000mm