AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI91821 MAS HDX - MONTANTI H 1800 MM - 91821

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 1800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199742625

Codice prodotto

BTI91821

Cod. produttore

91821

Produttore

BTI

Altezza:

1800 mm

Montanti per armadi HDX altezza 1,8m (n4)