BTICINO - BTI90.12 SUONERIE - CAMPANA 12VAC DIAMETRO 120MM - 90.12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Colore del corpo - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC
Corrente assorbita - 0.3 A
Confezione
1 PZ
EAN
8014496008602
Codice prodotto
BTI90.12
Cod. produttore
90.12
Produttore
BTI
Tensione nominale:
12 V
Colore del corpo:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC
Corrente assorbita:
0.3 A
Materiale (del corpo):
Metallo
Campana in bronzo diametro 120 mm completa di staffa per fissaggio da parete. Alimentazione 12 Vac - 300 mA