AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI672 CITOFONIA - ALIMENTATORE 230VAC 6 DIN - 672

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI672 CITOFONIA - ALIMENTATORE 230VAC 6 DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12 V

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Tipo di installazione - Sistema multifilo

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione di ingresso - 230 V

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8014496001771

Codice prodotto

BTI672

Cod. produttore

672

Produttore

BTI

Tensione di uscita:

12 V

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di installazione:

Sistema multifilo

Tipo di corrente:

AC

Tensione di ingresso:

230 V

ALIMENTATORI 220V