AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI62B SERIE 62 - INTERRUTTORE VOLANTE 2A BIANC - 62B

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore da cavo

  • Tipo di carico - Altri

  • Funzionamento - Pulsante

  • Colore - Bianco

  • Tensione nominale - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199007304

Codice prodotto

BTI62B

Cod. produttore

62B

Produttore

BTI

Modello:

Interruttore da cavo

Tipo di carico:

Altri

Funzionamento:

Pulsante

Colore:

Bianco

Tensione nominale:

250 V

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Numero RAL (affine):

9003

Corrente nominale:

2 A

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

serie 62 - interruttore volante 2A bianco