AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI512SA MATIX - SUPPORTO A 6+6 MODULI

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di moduli per riga (orizzontale) - 0

  • Metodo di montaggio - Fissaggio con vite

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Numero di righe di moduli (verticale) - 12

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8012199739809

Codice prodotto

BTI512SA

Cod. produttore

512SA

Produttore

BTI

Modello:

Altri

Numero di moduli per riga (orizzontale):

0

Metodo di montaggio:

Fissaggio con vite

Direzione di montaggio:

Verticale

Numero di righe di moduli (verticale):

12

Con chiodo:

no

Tipo di montaggio dei dispositivi:

Lato fronte

Con scatola da incasso:

Con viti:

Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:

no

Installabile a incasso:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

supporto 6+6 moduli Multibox