AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI510N SCATOLE - PER PROFILATI A 1 POSTO MAGIC - 510N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete cava / Intercapedine

  • Forma - Rettangolare

  • Colore - Grigio

  • Modello - Singolo

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8012199108568

Codice prodotto

BTI510N

Cod. produttore

510N

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Parete cava / Intercapedine

Forma:

Rettangolare

Colore:

Grigio

Modello:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di costruzione:

Scatola di derivazione / porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Nessuno

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Lunghezza:

50.7 mm

Larghezza:

27.8 mm

Profondità interna:

45 mm

Numero di dispositivi installabili:

1

Materiale:

Plastica

Con viti:

no

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Per tubo di diametro:

Altri

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

no

Ingresso sul fondo:

Numero di ingressi:

3

Numero di manicotti in dotazione:

0

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Modello coperchio:

Nessuno

Fissaggio del coperchio:

Altri

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Nessuno

scatola in resina per incasso in profilati e pannelli - per supporto ad 1 modulo Magic art. 5367R e relative placche