AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI5051 MAGIC - RONZATORE 24VDC 8W

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Volume - 80 dB

  • Colore del corpo - Nero

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8012199019598

Codice prodotto

BTI5051

Cod. produttore

5051

Produttore

BTI

Tensione nominale:

24 V

Volume:

80 dB

Colore del corpo:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

DC

Tipo di tono:

Tono continuo

Grado di protezione (IP):

IP20

Materiale (del corpo):

Plastica

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Trattamento superficie (corpo):

Verniciato

Trasformatore incorporato:

no

ronzatore 24Vd.c. 4,5W