BTICINO - BTI504E SCATOLE - DA INCASSO A 4 POSTI - 504E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 4
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
8012199051338
Codice prodotto
BTI504E
Cod. produttore
504E
Produttore
BTI
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
4
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Giallo
Con placca:
no
Trasparente:
no
Profondità del dispositivo:
53.5 mm
scatola in resina da incasso per 4 moduli serie civili 135x74x53,5mm



