BTICINO - BTI502LP SCATOLE - DA PARETE A 2 POSTI - 502LP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199203775
Codice prodotto
BTI502LP
Cod. produttore
502LP
Produttore
BTI
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Con placca:
no
Trasparente:
no
Profondità del dispositivo:
38 mm
scatola a 2 moduli da parete in resina per installazione di apparecchi della serie Living



