BTICINO - BTI5000 MAGIC - TASTO FALSO POLO - 5000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasto singolo
Utilizzo - Copertura cieca
Colore - Bianco
Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8012199115566
Codice prodotto
BTI5000
Cod. produttore
5000
Produttore
BTI
Modello:
Tasto singolo
Utilizzo:
Copertura cieca
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Con lente illuminabile:
no
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Con lente / simbolo intercambiabile:
no



