AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI4211 CONTENITORE PER CENTRALE 48 E 128 - 4211

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dispositivo di chiamata integrato - no

  • Tensione di esercizio - 240 V

  • Memoria eventi - no

  • Adatto per collegamento bus - no

  • Con collegamento radio - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543591376

Codice prodotto

BTI4211

Cod. produttore

4211

Produttore

BTI

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

240 V

Memoria eventi:

no

Adatto per collegamento bus:

no

Con collegamento radio:

no

Con alimentatore:

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Interfaccia esterna:

no

Altezza:

400 mm

Larghezza:

325 mm

Profondità:

90 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Contenitore metallico bianco dimensioni 325x400x90 mm (LxHxP) con apertura laterale e chiusura a chiave, munito di portafusibile e fusibile da 2A e alimentatore switching da 3A già cablati, ideale per centrale art. 4201C e art. 4203C. Da completare con batteria tampone 12V 18Ah, non inclusa.