AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI375010 IP - INTERFACCIA ASCENSORE - 375010

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Modello - RS-485

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Protocollo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543693711

Codice prodotto

BTI375010

Cod. produttore

375010

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Altri

Modello:

RS-485

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Protocollo:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tensione di esercizio:

24...24 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Numero di canali:

2

Max. numero di dispositivi per canale:

1

Web Server:

no

Sicura antismontaggio:

no

Visualizzazione:

no

Con indicazione LED:

Aggiornabile:

Tipo di tensione:

DC

Dipende dal provider / operatore:

no

Interfaccia radio:

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Interfaccia controllo ascensore con convertitore di protocollo per integrare la funzione ascensore nel sistema videocitofonico IP. La configurazione deve essere completata tramite software dedicato. L \'interfaccia si collega alla pulsantiera esterna e all\' impianto ascensore tramite RS 485. Installazione da guida DIN.