BTICINO - BTI375008 IP - BOX PER FUORIPORTA - 375008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 81.4 mm
Altezza - 231.5 mm
Profondità - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8005543693490
Codice prodotto
BTI375008
Cod. produttore
375008
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
81.4 mm
Altezza:
231.5 mm
Profondità:
60 mm
Scatola da incasso in metallo per pulsantiera esterna video 374004



