BTICINO - BTI375006 IP - BOX PER PE TASTIERA - 375006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 149 mm
Altezza - 384 mm
Profondità - 58 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8005543693452
Codice prodotto
BTI375006
Cod. produttore
375006
Produttore
BTI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
149 mm
Altezza:
384 mm
Profondità:
58 mm
Scatola da incasso in metallo per pulsantiere esterne video con display 4,3” e tastiera. Compatibile con le seguenti pulsantiere : - 374001 pulsantiera esterna video con display 4,3”, tastiera, riconoscimento facciale e impronta - 374003 pulsantiera esterna video con display 4,3” e tastiera



