BTICINO - BTI375005 IP - ALIMENTATORE - 375005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Tensione di uscita - 24 V
Metodo di montaggio - Altri
Corrente max. di uscita - 4500 mA
Tipo di installazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8005543693438
Codice prodotto
BTI375005
Cod. produttore
375005
Produttore
BTI
Applicazione:
Altri
Tensione di uscita:
24 V
Metodo di montaggio:
Altri
Corrente max. di uscita:
4500 mA
Tipo di installazione:
Altri
Frequenza:
50...60 Hz
Tipo di corrente:
AC
Tensione di ingresso:
240 V
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
167 mm
Larghezza:
161 mm
Profondità:
85 mm



