BTICINO - BTI373002 IP - POSTO INTERNO CON TELECAMERA 7 - 373002

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - Tecnologia di rete
Con video - sì
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Argento
Materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8005543690949
Codice prodotto
BTI373002
Cod. produttore
373002
Produttore
BTI
Tipo di installazione:
Tecnologia di rete
Con video:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Argento
Materiale:
Altri
Tipo di immagine:
Colore
Con funzione memoria:
sì
Protezione dalle intercettazioni:
no
Tasto apriporta / controllo luci:
sì
Funzioni di commutazione:
sì
Vivavoce:
sì
Con spie luminose:
sì
Possibile collegamento con lo smartphone:
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Diagonale dello schermo:
177.8 mm
Diagonale dello schermo in pollici:
7 inch
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Tipo di interfaccia:
LAN
Esclusione di chiamata:
sì
Intercomunicante:
sì
Tono di chiamata differenziabile:
sì
Apparecchio modulare:
no
Volume regolabile:
sì
Con touch screen:
sì
Larghezza:
211 mm
Altezza:
134 mm
Profondità:
28 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no