AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI3684DBF MULTIPRESA 4 SCHUKO/BIP+INTER+SALVAF BIA - 3684DBF

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento -

  • Numero di prese Schuko - 4

  • Protezione contro le sovratensioni - no

  • Numero di connessioni USB - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8005543697290

Codice prodotto

BTI3684DBF

Cod. produttore

3684DBF

Produttore

BTI

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Numero di prese Schuko:

4

Protezione contro le sovratensioni:

no

Numero di connessioni USB:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Forma del contenitore:

Rettangolare

Numero di prese Euro:

0

Numero di prese con standard francese:

0

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese IEC:

0

Resistenza agli urti:

IK04

Privo di alogeni:

Numero di prese bipasso:

0

Con copertura:

no

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):

0

Filtro antidisturbo:

no

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Corrente nominale:

16 A

Numero di altre prese:

4

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Numero di prese tipo NEMA:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Tipo di superficie:

Opaco

Numero di prese multistandard universali:

0

Trasparente:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Codice NEMA:

Nessuno

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9003

Contatti obliqui:

no

Angolazione delle prese:

45°

Temperatura di esercizio:

-5...35 °C

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Multipresa POKER con 4 prese schuko/bipasso P4, interruttore, salvafulmine e cavo 1,5m - spina salvaspazio da 16A - bianca