AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI364622 KIT VIDEO CLASSE100 V16B BI-FAM. + L2000 - 364622

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 2

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543631126

Codice prodotto

BTI364622

Cod. produttore

364622

Produttore

BTI

Numero di citofoni:

2

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Con video:

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Grigio

Tipo di montaggio stazione esterna:

Montaggio a parete

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

2

Materiale stazione esterna:

Alluminio

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

2

Standard video:

PAL

Vivavoce:

Intercomunicante:

Con funzione giorno/notte:

Angolo di apertura telecamera:

15 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con funzione memoria:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Videocamera regolabile manualmente:

Con casella di testo:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Kit video vivavoce bifamiliare composto da due videocitofoni Classe 100V16B e pulsantiera Linea 2000 con telecamera a colori e 2 pulsanti di chiamata. La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK07 – grado di protezione IP54. I videocitofoni dispongono di display LCD a colori da 5” e di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni videocitofoniche – risposta e chiusura della chiamata – più 3 tasti a sfioramento che consentono l’attivazione della elettroserratura, l’attivazione del posto esterno/ciclamento e la personalizzazione di un’azione rapida che l’utente utilizza più frequentemente – es. comando luci scale, intercom, attivazione elettroserratura aggiuntiva e attivazioni generiche. Sono dotati di una levetta laterale per la regolazione di: colore, luminosità e contrasto display, volume fonica e volume tono di chiamata. È presente un LED di segnalazione per l’esclusione chiamata. Installazione da parete con staffa fornita a corredo oppure da tavolo con supporti accessori (2 x 344692) – da acquistare separatamente.