AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI364612 KIT VIDEO CLASSE100 V16E MONO-FAM. + L30 - 364612

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543631102

Codice prodotto

BTI364612

Cod. produttore

364612

Produttore

BTI

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Con video:

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Grigio

Tipo di montaggio stazione esterna:

Montaggio a parete

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

2

Materiale stazione esterna:

Alluminio

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

2

Standard video:

PAL

Vivavoce:

Intercomunicante:

Con funzione giorno/notte:

Angolo di apertura telecamera:

105 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con funzione memoria:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Videocamera regolabile manualmente:

Con casella di testo:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Kit vivavoce monofamiliare con videocitofono Classe 100V16E e pulsantiera Linea 3000 con frontale in zama,telecamera a colori grandangolare. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Installabile da parete e da incasso con specifici accessori: (350020) scatola da incasso più (343061) accessorio incasso – da acquistare separatamente. Accessoriabile con tetto antipioggia (343051) – da acquistare separatamente. La pulsantiera rispondeal grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10. Il videocitofono dispone di display LCD da 5” e funzione teleloop (per l’utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche dotate di selettore T). E’ dotato di 2 tasti fisici per il comando delle principali funzioni – risposta e chiusura della chiamata – e di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – attivazione della elettroserratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più 4 ulteriori tasti asfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione elettroserratura aggiuntiva, attivazioni generiche.Installazione da parete con staffa fornita a corredo oppure da tavolo con supporti accessori (2 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.