AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI364231 KIT AUDIO CLASSE100A16M MONO-FAM.+ L3000

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Con video - no

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543631096

Codice prodotto

BTI364231

Cod. produttore

364231

Produttore

BTI

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Con video:

no

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Grigio

Tipo di montaggio stazione esterna:

Montaggio a parete

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

2

Materiale stazione esterna:

Alluminio

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

16

Standard video:

PAL

Vivavoce:

no

Intercomunicante:

no

Con funzione giorno/notte:

Compatibile con apparecchi acustici:

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con funzione memoria:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Kit audio monofamiliare con citofono Classe 100A16M e pulsantiera Linea 3000 con frontale in zama. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Installabile da parete e da incasso conspecifici accessori: (350020) scatola da incasso più (343061) accessorio incasso – da acquistare separatamente. Accessoriabile con tetto antipioggia (343051) – da acquistare separatamente. La pulsantiera risponde al grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10. Il citofono è dotato di 3 tasti a sfioramento per il comando delle principali funzioni – attivazione della elettroserratura, comando luci scale e attivazione del posto esterno/ciclamento – più 4 ulteriori tasti a sfioramento configurabili che assumono differenti funzionalità – es. intercom, attivazione elettroserratura aggiuntiva, attivazioni generiche. Regolazione volume suoneria (con esclusione chiamata) tramite apposito selettore.L’installazione può essere fatta fuori muro con apposita staffa o tramite supporto da tavolo accessorio (1 x 344692) – da acquistare separatamente. Il dispositivo, dotato anche di funzione studio professionale, deve essere configurato.