AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI363927 KIT C300EOS BLACK + L3000 BLACK + OUT CA - 363927

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543732632

Codice prodotto

BTI363927

Cod. produttore

363927

Produttore

BTI

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Con video:

Colore dei citofoni:

Nero

Colore dei posti esterni:

Nero

Tipo di montaggio stazione esterna:

Incasso a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

2

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Materiale stazione esterna:

Alluminio

Protezione dalle intercettazioni:

no

Possibile collegamento con lo smartphone:

Standard video:

PAL

Vivavoce:

Intercomunicante:

Tipo di immagine:

Colore

Con funzione giorno/notte:

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Angolo di apertura telecamera:

110 °

Compatibile con Apple HomeKit:

Con funzione memoria:

Compatibile con Google Assistant:

Diagonale dello schermo:

127 mm

Diagonale dello schermo in pollici:

5 inch

Videocamera regolabile manualmente:

Con casella di testo:

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto a IFTTT disponibile:

Kit vivavoce monofamiliare con videocitofono connesso Classe 300EOS with Netatmo in finitura black, pulsantiera Linea 3000 in finitura black e videocamera intelligente da esterno Netatmo con sirena di allarme integrata. Videocitofono connesso 2 fili / Wi-Fi vivavoce con assistente vocale Amazon Alexa integrato, display LCD touch screen verticale da 5” e segreteria videocitofonica. Dispone di Server SCS integrato per la gestione degli impianti filari MyHOME. Può essere utilizzato alternativamente al Server SCS DIN articolo MhServer 1. È possibile interagire con l’assistente vocale Alexa integrato tramite tasti capacitivi dedicati o con la voce per attivare funzioni di videocitofonia, Smart Home, routines, reminders etc. Grazie alla connettività Wi-Fi è possibile associare il videocitofono all’App Home + Security (disponibile per Android e iOS). L’App consente di utilizzare le principali funzioni del videocitofono (ricezione chiamata, attivazione elettroserratura, visualizzazione della timeline eventi e attivazione del posto esterno / ciclamento telecamere. Tramite l’App Home + Security è possibile gestire anche i prodotti dell’offerta sicurezza di Netatmo (telecamere da esterno e da interno, sensori porte e finestre, sirena interna, rilevatore di fumo). Questo consente di creare in modo semplice e veloce un sistema di sicurezza Smart. Pulsantiera Linea 3000 con frontale in zama finitura nera, telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità con un kit di badge colorati e due clear disc per apertura serratura. Installabile da parete o da incasso con gli specifici accessori: (350020) scatola da incasso e (343063) accessorio da incasso - da acquistare separatamente. Può essere dotato di tetto antipioggia (343053) – da acquistare separatamente. La pulsantiera ha un grado di protezione IP54 - grado di robustezza IK10. Videocamera di sicurezza intelligente da esterno NOC-S-PRO con faretto illuminazione a LED e sirena di allarme integrata. Visione notturna, rilevamento di movimento e notifica acustica di allarme – invio notifica su smartphone in tempo reale in caso di rilevamento persona o veicolo sconosciuto.