AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI363911 KIT CLASSE 300 X13E + LINEA 3000 BADGE - 363911

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Con video -

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199663203

Codice prodotto

BTI363911

Cod. produttore

363911

Produttore

BTI

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Con video:

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Antracite

Tipo di montaggio stazione esterna:

Montaggio a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

2

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

0

Materiale stazione esterna:

Alluminio

Protezione dalle intercettazioni:

no

Possibile collegamento con lo smartphone:

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

0

Standard video:

PAL

Vivavoce:

Intercomunicante:

Tipo di immagine:

Colore

Con funzione giorno/notte:

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Angolo di apertura telecamera:

105 °

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con funzione memoria:

Compatibile con Google Assistant:

no

Diagonale dello schermo in pollici:

7 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

kit vivavoce monofamiliare con: videocitofono Classe 300X13E in finitura chiara con Wi-Fi, vivavoce, teleloop, display LCD touch screen da 7” e segreteria videocitofonica con memoria audio/video delle chiamate; pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama, telecamera a colori grandangolare e lettore di prossimità e con un kit di badge colorati e due clear disc per apertura serratura. Configurabile per installazioni monofamiliari e bifamiliari. Può gestire fino ad un massimo di 20 badge (125 KHz) per apertura elettroserratura (incluso quello per la gestione dell’impianto). Cartellino portanome illuminato da LED bianco. Installabile da parete o da incasso con gli specifici accessori: (350020) scatola da incasso e (343061) accessorio da incasso - da acquistare separatamente. Può essere dotato di tetto antipioggia (343051) - da acquistare separatamente. La pulsantiera ha un grado di protezione IP54 - grado di robustezza IK10. Grazie alla connettività Wi-Fi integrata nel videocitofono, è possibile associare ildispositivo alla App Door Entry (disponibile per Android e iOS). È così possibile gestire da smartphone le principali funzioni del videocitofono (ricevere chiamate, aprire la serratura, attivare il posto esterno/ciclamento ed attivazioni aggiuntive). Il videocitofono dispone di memoria audio/video delle chiamate e di funzione teleloop (per consentirne l’utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche dotate di selettore T). Dispone di tasti capacitivi per il comando delle principali funzioni videocitofoniche: apertura serratura, connessione vivavoce, attivazione di posto esterno/ciclamento telecamere e tasto preferiti (configurabile per attivare le azioni rapide che l’utente utilizza più frequentemente – es. comando luci scale, intercom, attivazioniaggiuntive). Accesso alla configurazione, regolazioni e funzioni tramite display touch con interfaccia grafica. Installazione da parete o da tavolo con specifico supporto (344632) - da acquistare separatamente. Aperto all\'integrazione con dispositivi connessi di terze parti (es. Telecamere Intelligenti da esterno e da interno NETATMO). L\'App è dotata anche di Assistente Virtuale per la risoluzione rapida delle richieste di assistenza.