AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI3636DB SLIM6-MULTIPRESA 10/16A INT. SAFE BIANCO - 3636DB

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento -

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Protezione contro le sovratensioni - no

  • Numero di connessioni USB - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8005543691458

Codice prodotto

BTI3636DB

Cod. produttore

3636DB

Produttore

BTI

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Numero di prese Schuko:

0

Protezione contro le sovratensioni:

no

Numero di connessioni USB:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Forma del contenitore:

Rettangolare

Numero di prese Euro:

0

Numero di prese con standard francese:

0

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese IEC:

0

Resistenza agli urti:

IK04

Privo di alogeni:

Numero di prese bipasso:

6

Con copertura:

no

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):

0

Filtro antidisturbo:

no

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Corrente nominale:

16 A

Numero di altre prese:

0

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Numero di prese tipo NEMA:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Tipo di superficie:

Opaco

Numero di prese multistandard universali:

0

Trasparente:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Codice NEMA:

Nessuno

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9003

Contatti obliqui:

no

Angolazione delle prese:

90°

Temperatura di esercizio:

-5...35 °C

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Multipresa SLIM6 con 6 prese 2P+T bipasso (10/16A), interruttore automatico di sicurezza SAFE, cavo 1,5m e spina salvaspazio 10A di colore bianco