BTICINO - BTI3635GB PROL BTRE 5M SP 16A,2 PR 10/16+1 P30+INT - 3635GB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con interruttore di accensione/spegnimento - sì
Numero di prese Schuko - 1
Protezione contro le sovratensioni - sì
Numero di connessioni USB - 0
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
10 PZ
EAN
8005543404164
Codice prodotto
BTI3635GB
Cod. produttore
3635GB
Produttore
BTI
Con interruttore di accensione/spegnimento:
sì
Numero di prese Schuko:
1
Protezione contro le sovratensioni:
sì
Numero di connessioni USB:
0
Grado di protezione (IP):
IP20
Forma del contenitore:
Rettangolare
Numero di prese Euro:
0
Numero di prese con standard francese:
0
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Interruttore differenziale:
no
Numero di prese IEC:
0
Privo di alogeni:
sì
Numero di prese bipasso:
2
Con copertura:
no
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Numero di prese tipo P11:
0
Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):
0
Filtro antidisturbo:
no
Numero di prese standard francese (Tipo E):
0
Corrente nominale:
16 A
Numero di altre prese:
0
Lunghezza del cavo:
5 m
Numero di prese tipo NEMA:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 13:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15:
0
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di prese norma svizzera tipo 23:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 25:
0
Tipo di superficie:
Opaco
Numero di prese multistandard universali:
0
Trasparente:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Antibatterico:
no
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
9005
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
1
Contatti obliqui:
no
Angolazione delle prese:
Altri
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):
no




