AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI3635DB PROL BTRE 5M SP 16A,2 PR 10/16+1 P30+INT - 3635DB

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento -

  • Numero di prese Schuko - 1

  • Protezione contro le sovratensioni -

  • Numero di connessioni USB - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8005543404140

Codice prodotto

BTI3635DB

Cod. produttore

3635DB

Produttore

BTI

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Numero di prese Schuko:

1

Protezione contro le sovratensioni:

Numero di connessioni USB:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Forma del contenitore:

Rettangolare

Numero di prese Euro:

0

Numero di prese con standard francese:

0

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese IEC:

0

Privo di alogeni:

Numero di prese bipasso:

2

Con copertura:

no

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):

0

Filtro antidisturbo:

no

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Corrente nominale:

16 A

Numero di altre prese:

0

Lunghezza del cavo:

5 m

Numero di prese tipo NEMA:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Tipo di superficie:

Opaco

Numero di prese multistandard universali:

0

Trasparente:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9001

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

1

Contatti obliqui:

no

Angolazione delle prese:

Altri

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Collegabile direttamente (senza cavo di alimentazione):

no

Prolunga domestica BTRE 2P+T 3x1,5mmq lunghezza 5m con spina 2P+T 16A - 2 prese bipasso 10/16A e 1 presa tedesca P30 - interruttore luminoso - colore bianco