AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTI361311 KIT CLASSE 100 A12M + LINEA 3000

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI361311 KIT CLASSE 100 A12M + LINEA 3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)

  • Con video - no

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543567678

Codice prodotto

BTI361311

Cod. produttore

361311

Produttore

BTI

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

Sistema 1+n (due fili)

Con video:

no

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Grigio

Con casella di testo:

Kit audio monofamiliare con citofono Classe 100A12M e pulsantiera LINEA 3000 con frontale in zama. Configurabile per installazioni monofamiliari o bifamiliari. Illuminazione del cartellino portanome con LED bianco. Installabile da parete e da incasso conspecifici accessori : (350020) scatola da incasso più (343061) accessorio incasso - da acquistare separatamente. Accessoriabile con tetto antipioggia (343051) – da acquistare separatamente. La pulsantiera risponde al grado di protezione IP54 – grado di robustezza IK10. Il citofono e’dotato di cornetta e tasti per : apertura serratura,connessione vivavoce,comando luci scale ed attivazione posto esterno / ciclamento. Regolazioni indipendenti per : volume suoneria (con esclusione chiamata) e volume altoparlante. Installazione da parete con staffa fornita a corredo oppure da tavolo con supporto accessorio (344552) – da acquistare separatamente.