AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI360001 KIT BASE D IMPIANTO - A/V

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 0

  • Numero di posti esterni - 2

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Con video - no

  • Colore dei citofoni - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543542422

Codice prodotto

BTI360001

Cod. produttore

360001

Produttore

BTI

Numero di citofoni:

0

Numero di posti esterni:

2

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Con video:

no

Colore dei citofoni:

Altri

Colore dei posti esterni:

Altri

Tipo di montaggio stazione esterna:

Altri

Tipo di montaggio stazione interna:

Altri

Espandibile a max. numero stazioni interne:

0

Materiale stazione esterna:

Altri

Possibile collegamento con lo smartphone:

no

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

0

Standard video:

PAL

Vivavoce:

Intercomunicante:

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Con funzione memoria:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Videocamera regolabile manualmente:

Con casella di testo:

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Kit condominio composto da : modulo audio video Sfera (351200) e alimentatore (346050). Il kit deve essere completato con le meccaniche di finitura del posto esterno (Sfera new e Sfera Robur), eventuali moduli pulsanti aggiuntivi e posti interni audio video (vedi gamma 2 fili).