BTICINO - BTI360000 KIT BASE D IMPIANTO - TELECAMERA N&D - 360000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di citofoni - 0
Numero di posti esterni - 1
Tipo di installazione - Sistema BUS
Con video - sì
Colore dei citofoni - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8005543505434
Codice prodotto
BTI360000
Cod. produttore
360000
Produttore
BTI
Numero di citofoni:
0
Numero di posti esterni:
1
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Con video:
sì
Colore dei citofoni:
Altri
Colore dei posti esterni:
Altri
Tipo di montaggio stazione esterna:
Altri
Tipo di montaggio stazione interna:
Montaggio a parete
Espandibile a max. numero stazioni interne:
20
Materiale stazione esterna:
Plastica
Possibile collegamento con lo smartphone:
no
Espandibile a max. numero stazioni esterne:
0
Standard video:
PAL
Vivavoce:
sì
Intercomunicante:
no
Con funzione giorno/notte:
sì
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Angolo di apertura telecamera:
135 °
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Con funzione memoria:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Videocamera regolabile manualmente:
sì
Con casella di testo:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no