AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI35N SUONERIE - A TIMPANO 200/250VAC BRONZO - 35N

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 200.25 V

  • Colore del corpo - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di corrente - AC

  • Tipo di tono - Tono a impulsi

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012199069043

Codice prodotto

BTI35N

Cod. produttore

35N

Produttore

BTI

Tensione nominale:

200.25 V

Colore del corpo:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di corrente:

AC

Tipo di tono:

Tono a impulsi

Materiale (del corpo):

Metallo

Suoneria monotonale a timpano per installazione a parete o su scatola art. 500. 200 - 250 Vac bronzo