BTICINO - BTI3586C L.NOW - MODULO PER PORTA CANCELLO BOX - 3586C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Metodo di montaggio - Incasso in mobili
Numero di ingressi - 7
Altro sistema bus - Zigbee
Potenza di commutazione massima - 200 W
Confezione
1 PZ
EAN
8005543726129
Codice prodotto
BTI3586C
Cod. produttore
3586C
Produttore
BTI
Sistema bus EIB / KNX:
no
Metodo di montaggio:
Incasso in mobili
Numero di ingressi:
7
Altro sistema bus:
Zigbee
Potenza di commutazione massima:
200 W
Sistema bus radio:
sì
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
sì
Funzione di commutazione:
sì
Accoppiatore bus incluso:
no
Modulo bus rimovibile:
no
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Con indicazione LED:
sì
Corrente di commutazione (carico resistivo):
1 A
Max numero di uscite per veneziane:
1
Tipo di corrente:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20