AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

BTICINO - BTI3550 SCS - CENTRALE TERMOREGOLAZIONE

BTICINO
copiacopia
BTICINO - BTI3550 SCS - CENTRALE TERMOREGOLAZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altro sistema bus - Altri

  • Regolabile localmente -

  • Con indicazione LED -

  • Con display -

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8012199658452

Codice prodotto

BTI3550

Cod. produttore

3550

Produttore

BTI

Altro sistema bus:

Altri

Regolabile localmente:

Con indicazione LED:

Con display:

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Centrale per la gestione di un impianto termoregolazione con un massimo di 99 zone - nella confezione viene fornito anche il software TiThermo per la programmazione da PC - installazione a parete o in contenitori MULTIBOX.