BTICINO - BTI353000 MODULO TASTIERA - 353000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata
Tipo di installazione - Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata - 3999
Colore - Altri
Larghezza - 115 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543461884
Codice prodotto
BTI353000
Cod. produttore
353000
Produttore
BTI
Modello:
Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata:
3999
Colore:
Altri
Larghezza:
115 mm
Altezza:
91 mm
Profondità:
26.9 mm




