AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI352400 TELECAMERA N&D E GRANDANGOLARE - 352400

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di installazione - Sistema BUS

  • Standard video - PAL

  • Colore - Altri

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543457566

Codice prodotto

BTI352400

Cod. produttore

352400

Produttore

BTI

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di installazione:

Sistema BUS

Standard video:

PAL

Colore:

Altri

Materiale:

Plastica

Videocamera regolabile manualmente:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Modulo telecamera Night & Day e grandangolare per la realizzazione di impianti videocitofonici a colori. Dotato di sensore da 1/3"con funzione N&D a rimozione automatica del filtro IR. LED IR per l\'illuminazione del campo di ripresa. Resistenza di preriscaldo antiappannamento. Regolazione automatica della luminosità. Collegamento al modulo fonico tramite multicavo fornito a corredo. Da completare con frontale di finitura.