AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI3523 TOROIDE SUPPLEMENTARE 90A - 3523

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Modello - Diretto / Convertitore

  • Collegamento - Diretta

  • Potenza reattiva - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8005543402054

Codice prodotto

BTI3523

Cod. produttore

3523

Produttore

BTI

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Modello:

Diretto / Convertitore

Collegamento:

Diretta

Potenza reattiva:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Approvazione PTB (MID):

no

Interfaccia S0 per la trasmissione di impulsi (DIN 43864):

Nessuno

Commutazione delle tariffe:

no

Classe di precisione:

2

Toroide supplementare per misuratore energia elettrica Art. F520 e per attuatore con sensore art. F522 per la misura della corrente differenziale. Lunghezza cavo 400 mm.