BTICINO - BTI352100 MODULO 8 PULSANTI DOPPIA FILA - 352100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata
Tipo di installazione - Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata - 8
Colore - Altri
Larghezza - 91 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543441602
Codice prodotto
BTI352100
Cod. produttore
352100
Produttore
BTI
Modello:
Parlascolta (PE) con pulsanti chiamata
Tipo di installazione:
Sistema BUS
Numero di pulsanti di chiamata:
8
Colore:
Altri
Larghezza:
91 mm
Altezza:
115 mm
Profondità:
27 mm
Modulo Sfera con 8 pulsanti aggiuntivi disposti su colonna doppia. Da utilizzare in abbinamento ai moduli fonici 351000 - 351100 ed ai moduli audio video 351200 - 351300. Collegamento tramite apposito multicavo fornito a corredo. Retroilluminazione cartellini portanome comandata dal modulo fonico o dal modulo audio video abbinato. Da completare con frontale di finitura.




