BTICINO - BTI3516 LIVING - SENSORE ROTTURA VETRI PIEZOELET - 3516

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Rivelatore passivo di rottura vetro
Raggio di monitoraggio - 1.5 m
Colore - Bianco
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199452050
Codice prodotto
BTI3516
Cod. produttore
3516
Produttore
BTI
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Rivelatore passivo di rottura vetro
Raggio di monitoraggio:
1.5 m
Colore:
Bianco
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no




