BTICINO - BTI3511 LIVING - CONTATTO MAGNETICO DA SUPERFICI - 3511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Wireless - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Compatibile con Apple HomeKit - no
Compatibile con Google Assistant - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
LivingLight
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8012199112763
Codice prodotto
BTI3511
Cod. produttore
3511
Produttore
BTI
Wireless:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no



