AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI350622 SCATOLA SUPERFICIALE 2 MODULO ALLWHITE

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Larghezza - 155 mm

  • Altezza - 255 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543461334

Codice prodotto

BTI350622

Cod. produttore

350622

Produttore

BTI

Numero di unità:

2

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Larghezza:

155 mm

Altezza:

255 mm

Profondità:

92 mm

Scatola fuori muro 2 moduli con tetto antipioggia integrato finitura Allwhite