BTICINO - BTI350591 TETTO ANTIPIOGGIA 9 MODULI ALLMETAL - 350591

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 9
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Larghezza - 430 mm
Altezza - 334 mm
Profondità - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8005543458198
Codice prodotto
BTI350591
Cod. produttore
350591
Produttore
BTI
Numero di unità:
9
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Larghezza:
430 mm
Altezza:
334 mm
Profondità:
50 mm
Tetto antipioggia 9 moduli SFERA finitura Allmetal



