AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO - BTI350541 TETTO ANTIPIOGGIA 4 MODULI ALLMETAL

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Larghezza - 290 mm

  • Altezza - 242 mm

  • Profondità - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8005543458211

Codice prodotto

BTI350541

Cod. produttore

350541

Produttore

BTI

Numero di unità:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Larghezza:

290 mm

Altezza:

242 mm

Profondità:

50 mm

Tetto antipioggia 4 moduli SFERA finitura Allmetal