BTICINO - BTI350221 SUPPORTO 2 MODULI ALLMETAL - 350221

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Altri
Larghezza - 138 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8005543455371
Codice prodotto
BTI350221
Cod. produttore
350221
Produttore
BTI
Numero di unità:
1
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Altri
Larghezza:
138 mm
Antifurto integrabile:
no
Altezza:
235 mm
Profondità:
15 mm
Telaio supporto con cornice 2 moduli SFERA New finitura Allmetal



